Beli bosch flap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)atribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Applications: Metal
- TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (mm): 100x16
- BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Speed (rpm): 13500
- KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.atribut:
- Disc Type: Conical (Type 29)
- BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Deskripsi:- Desain yang nyaman dan ringan untuk hasil yang sangat luar biasa- Desain yang proporsional dan ringan cocok untuk penanganan yang mudah dan nyaman- Penyesuaian manual tidak lagi diperlukan berkat kumparan semiotomatis tanpa hambatan- Hasil akhir berkualitas tinggi, motor bertenaga, dan senar yang kuat dan tahan lama- Cocok untuk memangkas rumput dan ilalang, memotong halaman rumput dan membentuk tepian kebunatribut:
- Coil (mm): 1.6x4000
- Cutting Diameter (cm): 23
- Cutting Line System: Semi-automatic
- Cutting Speed (rpm): 12500
- Motor Power (W): 280
- Tool Dimensions (mm): 1160x280x320 (LxWxH)
- KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- monotaro Alumina Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Polesatribut:
- Suitable For: Disc Grander
- Abrasive: alumina
- Outer Diameter (φmm): 100
- Hole Diameter (φmm): 15
- Suitable Tool: grinder
- Abrasive structure: sandpaper
- Maximum Rotation Speed (rpm): 13600
- Suitable Material: Iron etc.
- Water.i-d Eletronic Meter for pH, ORP, EC, TDS, Salt TemperatureDeskripsi:Without requiring additional reagents (tablets, drops, etc.) Water-i.d.® Electronic Meters offer a professional way to measure various water parameters, such as conductivity, salinity, total dissolved solids, pH, Temperature and ORP (Redox). The test result is displayed on the device within seconds after dipping it in the water sample.The sensitive pH and ORP electrodes should always be kept moist* and all Electronic Meter models should be calibrated regularly – at best before each measurement – with Water-i.d.® standard solutions. Depending on the model used, the measured values are automatically temperature compensated.-Precision EC (%) : ±2- Precision TDS (%) : ±2- Precision Salt (%) : ±2- Precision Temp (°C) : ±2- Calibration : 2 Point, automatic- Automatic Temp. Compensation : Automatic, 0 – 90°C pH/mV, 0 – 50°C EC|TDS|Salt, ß = 2%/°Catribut:
- Measurement range (pH): -2 to 16
- Measurement Range ORP (mV): ±1000
- Measurement Range EC (µS/cm): 0-2000
- Measurement Range EC (mS): 2.00-20.00
- Measurement Range TDS (mg/l): 0-1300
- Measurement Range TDS (g/l): 1.30-13.00
- Measurement Range Salt (g/l): 1.00-12.00
- Measurement Range Salt (mg/l): 0-1000
- Measurement Temperature Range (°C): 0-90
- Precision (pH): ±0.01
- Precision ORP (mV): ±2
- Resolution (pH): 0.02
- Resolution EC (mS): 0.01
- Resolution EC (µs/cm): 1
- Resolution ORP (mV): 1
- Resolution Salt (g/l): 0.01
- Resolution Salt (mg/l): 1
- Resolution TDS (g/l): 0.01
- Resolution TDS (mg/l): 1
- Temperature Resolution (°C): 0.1
Daftar Harga bosch flap Terbaru October 2026
| BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun) | Rp19.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun) | Rp9.900 |
| K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp6.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun) | Rp199.900 |
| TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun) | Rp10.900 |
| NORTON Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp149.900 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun) | Rp30.900 |
| Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083579-1.jpg)
/jqP107622710-1.jpg)
/lvP104054787-1.jpg)
/1xP101003069-2.jpg)
/mzP107799827-1.jpg)
/dgP107729484-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/1vP104569067-4.jpg)
/eeP107514518-1.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/isP106961676-1.jpg)
/89P106939297-2.jpg)
/1zP114358071-1.jpg)
/1mP104569058-4.jpg)
/P101004030-1.jpg)
/gpP103184601-11.jpg)

/ciP103957450-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)